SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の ねじゲージ
限界ねじプラグセット検査用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40737945
品番
GPIP2-0204
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
ピッチ
0.4
呼び寸法
M2×P0.4
用途
ねじの検査に
材質
ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
種類
検査用ねじプラグ2級
規格
GPIP2