※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ソリッドドリル SCD ACG8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
6
10
ドリル径(Φmm)
4.3
8.4
8.9
9.6
全長(mm)
72
81
142.0
溝長(mm)
36
80
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40738074
品番
SCD 035-029-060 ACG8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
全長(mm)
72
材質
IC908
刃先径(Φmm)
3.5
有効長(mm)
29