SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の ねじゲージ
ねじ下穴確認ゲージ 止
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40738864
品番
GP2N-0407
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。
下穴径がプラスしていないことを確認するゲージです。
ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
ピッチ
0.7
用途
ねじ下穴径のプラスNG確認に
材質
シャンク部:アルミ
種類
工作用ねじプラグ2級(止)
規格
GPWP2
呼び寸法
M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応