Bcross
Bcrossの 手研磨
Bcrossの ヤスリ
Bcrossの 精密ヤスリ
精密ヤスリセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
40739695
品番
PF-10FC
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。
収納ケース付です。
全長(mm)
165
用途
金属・プラモデルなどの仕上げ加工に。
セット内容
ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース
先端形状
平、半丸、丸、角、三角
組数
5本