Bcross
Bcrossの 手研磨
Bcrossの ヤスリ
Bcrossの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤヤスリセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
40739729
品番
PFD-12FC
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切削部は、ダイヤモンド砥粒です。
先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。
収納ケース付です。
粒度
#200
全長(mm)
100
用途
焼入材・ガラスなどの精密加工に。
セット内容
ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース
先端形状
平、半丸、丸、角、三角
組数
5本