※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
ソリッドボールエンドミル EB-A-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40739736
品番
EB030A05-3C06 IC900
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
5
全長(mm)
57
刃数
3
材質
IC900
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
ボール半径R(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応