Bcross
Bcrossの 手研磨
Bcrossの ヤスリ
Bcrossの 木工用ヤスリ
3pcsスポンジヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
40739738
品番
SF-3
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
仕上・中仕上・荒仕上のスポンジヤスリ3点セットです。
表と裏で粒度が違うので、6種類の使い分けが可能です。
スポンジタイプなので、形状にあわせて切削が可能です。
粒度
(仕上)表#150、裏#100/(中仕上)表#80、裏#60/(荒仕上)表#60、裏#48
用途
木材・プラスチックの研磨に。
セット内容
スポンジヤスリ:仕上、中仕上、荒仕上
本体寸法(mm)
100×70×25