WB-5S ワイヤブラシセット5pcs SSPOWER 40739835 WB-5S ワイヤブラシセット5pcs SSPOWER 40739835 WB-5S ワイヤブラシセット5pcs SSPOWER 40739835 WB-5S ワイヤブラシセット5pcs SSPOWER 40739835

ワイヤブラシセット5pcs

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40739835 品番WB-5S
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

電気ドリルに取り付けて使用できる5種類ワイヤブラシセットです。

用途ペンキはがし、金属類のサビ落としや表面の研磨仕上げ、変形木・木の根などの表面仕上に。 セット内容ホイルブラシ75mm・ホイルブラシ50mm・カップブラシ70mm・カップブラシ50mm・筒型ブラシ25mm 先端形状ホイル、カップ、筒 回転速度(min-1[r.p.m])適正:4500 シャンク形状 シャンク径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする