プラスチック製レベル 230mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40739896 品番PLM-230
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

マグネット付のプラスチック製の水平器です。
V溝付なので、単管などの測定に便利です。

用途水平・垂直・45°の測定に。 種類気泡管:2本線アクリル気泡管 感度(mm/m)0.7=0.040° 気泡管 色(本体)オレンジ 精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内 マグネット有・1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする