DB-180B デジタルレベルボックス SK(新潟精機) 40739939

デジタルレベルボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード40739939品番DB-180B
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

金属加工時の曲げ角度や溶接角度等の角度測定に最適です。
水平基準絶対0°調整済で使用前の校正作業が不要です。
画面の角度を90°まで6段階で変更可能です。
マグネット&V溝で丸棒や金属壁面にも安定設置です。
絶対測定で水平・垂直を測る、水準器や下げ振りの仕事を1台で行えます。
高速反応で測定をスムーズにする、高感度センサー搭載しています。
数値を固定できるホールド機能です。
比較測定角と水平基準角を同時に表示です。

用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として。セット内容単4形乾電池x2電源単4形乾電池×2(テスト用付属)最小読取値(°)0.1角度の測定範囲(°)±180.0繰返し精度(°)0.1読取精度±0.2°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする