SK
SKの はかり
SKの 上皿はかり
SKの アナログ上皿はかり
上皿自動秤 E型 平皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40740167
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
国家検定品です。
取引証明用として使用できる秤です。
ひょう量(kg)
20
目量(g)
50
計量皿寸法(mm)
285×295
用途
質量の計測に。
使用範囲
500g-20kg
目盛板径(Φmm)
255
ひょう量単位
kg