※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
0.6
注文コード
40740235
品番
EBM006A012-2C03
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ボール半径(mm)
0.3
刃先径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応