HX7007 オイル式コンプレッサー フェニックス AIRREX(アネスト岩田) 40741032

オイル式コンプレッサー フェニックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40741032 品番HX7007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
タンク式。
冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。
タフな1馬力。
50/60Hz兼用。
塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル。
24Lタンク。

タンク容量(L)24 騒音値(dB)80 幅(mm)700 質量(kg)30 高さ(mm)635 出力(kW)0.75 奥行(mm)355 電圧(V)単相100 消費電力(W)1500 制御方式圧力開閉器式 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)60 潤滑方式オイル式 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分)60 吐出空気量(L/min)60/65 制御圧力(MPa)0.67〜0.85

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥740 / 税込 ¥814
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

HX7007HX7009

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする