TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40741057 品番 FH304A
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。
シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。

ブルー サイズS 仕様後ろ半ゴム絞り 質量(g)170 グレードクラス10000 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)69 ウエスト(cm)60〜88 ズボン丈(cm)98 色番2
注意
※帽子(FH455A)、上着(FH203C)は別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:395
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする