東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40741075
品番
FH304A
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。
シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
色
ブルー
サイズ
L
仕様
後ろ半ゴム絞り
質量(g)
195
グレード
クラス10000
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
68〜96
ズボン丈(cm)
105
アズワン品番
61-0093-51
色番
2
注意
※帽子(FH455A)、上着(FH203C)は別売りです。