東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40741084
品番
FH304A
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。
シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
色
ブルー
サイズ
LL
仕様
後ろ半ゴム絞り
質量(g)
205
グレード
クラス10000
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
72〜100
ズボン丈(cm)
109
色番
2
注意
※帽子(FH455A)、上着(FH203C)は別売りです。