東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
TriApex 男性用クリーンズボン[CL10000]
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40741093
品番
FH304A
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。
シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
色
ブルー
サイズ
3L
仕様
後ろ半ゴム絞り
質量(g)
215
グレード
クラス10000
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
76〜104
ズボン丈(cm)
112
色番
2
注意
※帽子(FH455A)、上着(FH203C)は別売りです。