薬注ユニットPTSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台最大吐出量(L/h)1.8使用液次亜塩素酸ソーダ材質(Oリング)フッ素ゴム注文コード40741601品番PTS-50-DCLPW-30-ATCF-HWJ
参考基準価格(税別)¥247,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

薬液注入の機能を1台に凝縮
高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。
タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。

最大吐出量(mL/min)30最大吐出量(L/h)1.8最高吐出圧(MPa)1接続口径(Φmm)PVCブレードホースΦ4×Φ9(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)電源AC100~240V単相使用液次亜塩素酸ソーダ使用可能液体薬液移送液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)1.8ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]Bタンク容量(L)50構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)最大電流(A)2接続形式ホース入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)フッ素ゴム出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(パッキン)PTFE材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)200材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)平均消費電力(W)15材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(接液部)ATCFストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り材質(脱泡継手)PVC
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする