大阪製作所
大阪製作所の 溶接養生具(シート・フェンス等)
大阪製作所の 溶接シート
大阪製作所の スパッタシート
プロテックシート SG70
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
1900
注文コード
40742048
品番
2x2(1900x1920)
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・種別・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
JIS規格
JIS A 1323 A種
ハトメ数
16
用途
各種防火遮断幕、溶接火花防止シート
仕様
周囲の折り返し:あり、防炎登録:登録品
材質
ガラス両面シリコン
幅(mm)
1900
厚さ(mm)
0.48
質量(kg)
約2.6
色
グレー
長さ(m)
1.92
連続使用温度(℃)
250
材質(ハトメ)
真鍮
ハトメ内径(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用糸
ビニロン糸
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。