カーボンクロス #3000N

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40742425 品番1x1(920x920)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

カーボンクロス#3000Nは、炭化繊維100%を平織りし、防炎剤を含浸させた国産品のシートです。炭化繊維に防炎剤を含浸させているので、耐火・耐熱性が非常に優れています。厚みがあるので断熱材として使用できます。ガラス繊維のような皮膚刺激がありません。

JIS規格JIS A 1323 A種 ハトメ数8 用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン、その他断熱材 仕様周囲の折り返し:あり、防炎登録:登録品 材質防炎剤含浸炭化繊維 幅(mm)920 厚さ(mm)2.3 質量(kg)約0.75 ブラック 長さ(m)0.92 ハトメ内径(mm)9.5 使用糸アラミド糸
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする