画像準備中

プロテックウェルディングパネル AC35 P.H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40742565 品番 Y イエロー
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)

寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820 (スクリーン)イエロー 用途組立式遮光用パネル 仕様防炎登録(スクリーン):登録品 質量(kg)約5.4 ハトメ数16 材質(スクリーン)軟質塩化ビニール 材質(枠)鋼鉄パイプ(プラスチック被覆) ハトメ内径(mm)9.5 スクリーン850×1470mm、周囲:シルバー補強 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※溶接火花防止カーテンとしては使用しないで下さい。60℃以上の場所で使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする