P-11N ピラーズキャッチネオネイル SK(新潟精機) 40742712

P-11N ピラーズキャッチネオネイル SK(新潟精機) 40742712 P-11N ピラーズキャッチネオネイル SK(新潟精機) 40742712 P-11N ピラーズキャッチネオネイル SK(新潟精機) 40742712 P-11N ピラーズキャッチネオネイル SK(新潟精機) 40742712

ピラーズキャッチネオネイル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40742712 品番P-11N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁面の下地探しが簡単・確実に行えます。
[最大探知深さ35mm]アパートなどの防火構造指定による、石膏ボードを2枚張り合わせた施工でも探知できるよう、最大探知深さ35mmを実現しました。
[壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載]メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶。厚さが一目で分かるため、打ち込む釘の選定が容易です。
[フッ素コーティング探知針]探知針にフッ素コーティングを行うことで、摩擦を軽減。35mmという長い最大探知深さでも、針の抜き差しがスムーズです。サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。
[針の曲がりを防止する先端安定板]先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止。用途に応じて、付属の保護シールを貼り付けて使用してください。
壁面の釘が探せるネイルキャッチ付。

探知深さ最大35mm 用途フック、カーテンレール、棚板等の取り付け時に。 付属品安定板貼付用保護シール、替針2本、針ケース トラスコ品番412-1660 材質ABS樹脂 厚さ(mm)22 全長(mm)160 質量(g)40 全幅(mm)22 本体質量(g)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40742712
2021-09-28
用途:
間柱を探す用途に

照明器具のシーリングを取り付ける時の下地探しやボード開口時に下地が無い事を確認したりする目的で購入しました。

電子式ので大体の下地の位置を探し、この商品で下地の有無を確認します。
針がとても細いので刺しても殆ど目立たないのが良いですね。

針がかなり細いので斜めに刺すと針を曲げてしまうので、それだけ注意が必要です。

対象商品:
40742712
2018-10-28
用途:
手すりの取り付け
クリキロ造園 様 (建設業・工事業)

思ったとおりの商品です。もちろん使える状況は限られますが、安心感あります。(電池式の物を買って失敗した事があります。)

対象商品:
40742712
2016-07-28
用途:
機器取付の際

先端が平たくなっているので、針が変に曲がったりしないので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする