テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)2.7
耐熱温度(℃)常温
セット内容マホータイ(MT-309)、オリステープ(OSTL 65-5)、オリスチール、ラテックス手袋×1組
質量(g)約350
用途配管補修、配管延命補強
材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム、(オリスチール)2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)
使用温度範囲(℃)常温
耐圧(MPa)0.5まで
寸法(幅W×長さL)(cm×m)(マホータイ)7.5×2.7
適合パイプ径(Φmm)65まで