用途
水洗いできる全ての表面に使用できます。
床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、
衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。
ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。
使用希釈倍率
20(特にひどい汚れ)
40(ワックスの表面洗浄)
60(普通の汚れ)
100(自動床洗浄機での洗浄)
120(軽い汚れ)
使用場所トイレ、室内、ガラス、鏡
商品タイプ業務用
pH値10.5(原液)
液性アルカリ性
成分界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤
形状液体
タイプノンリンスタイプ
繰り返し・詰め替え対応