※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
吐出量(L/min)1.5
周波数(Hz)50
質量(kg)40
注文コード40743073
品番HPJ-240A2
参考基準価格(税別)¥365,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
この商品は吐出量・周波数・質量など24種類から選べます
他の種類を見る
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。自動運転が可能な省エネタイプで幅広い圧力バリエーションがございます。
プレミアム効率(IE3)モータ搭載。自動運転機構付きアンローダバルブ・サビに強いSUS製フレームを採用しております。(2.2kW以下は樹脂製フレームとなります)
食品工場を主とした各種工場内での設備・施設洗浄、自家用車・バイク・農業機械の洗浄、牛舎・豚舎・鶏舎の床などの施設・設備洗浄に最適です。