平ロープ紅白(両端ループ加工)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5巻) 注文コード 40743096 品番 HK-3030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

赤ラインの綿系平ロープ(両端ループ)
滑りにくく、手にしっくりくる平ロープです。

材質TC混紡 幅(mm)30 厚さ(mm)3.5 長さ(m)30 破断強度(kg)約300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする