※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平ロープ紅白(両端ループ加工)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5巻) 注文コード 40743114 品番 HK-4030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

赤ラインの綿系平ロープ(両端ループ)
滑りにくく、手にしっくりくる平ロープです。

材質TC混紡 幅(mm)40 厚さ(mm)3.5 長さ(m)30 破断強度(kg)約300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする