※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ (引越)
アサヒ (引越)の トラック輸送・運送用品
アサヒ (引越)の 引越用品
アサヒ (引越)の その他パッド
平ロープ紅白(両端ループ加工)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5巻)
注文コード
40743123
品番
HK-4060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
赤ラインの綿系平ロープ(両端ループ)
滑りにくく、手にしっくりくる平ロープです。
材質
TC混紡
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.5
長さ(m)
60
破断強度(kg)
約300