高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出量(L/min)3.7 周波数(Hz)60 質量(kg)69 注文コード40743168 品番HPJ-5100A2
参考基準価格(税別)¥615,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は吐出量・周波数・質量など24種類から選べます 他の種類を見る

地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。自動運転が可能な省エネタイプで幅広い圧力バリエーションがございます。
プレミアム効率(IE3)モータ搭載。自動運転機構付きアンローダバルブ・サビに強いSUS製フレームを採用しております。(2.2kW以下は樹脂製フレームとなります)
食品工場を主とした各種工場内での設備・施設洗浄、自家用車・バイク・農業機械の洗浄、牛舎・豚舎・鶏舎の床などの施設・設備洗浄に最適です。

吐出量(L/min)3.7 付属品スプレーガン(Φ1.6・SGN160-30HL)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、吐水ホース(3/8″×10m)、キャブタイヤケーブル(5m) 質量(kg)69 出力(kW)3.7 周波数(Hz)60 用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用 極数4極 形式全閉外扇屋内形 寸法H(mm)860 電圧(V)三相200 構造三連プランジャポンプ 寸法A(mm)820 寸法D(mm)520 車輪Φ75×1・自由車、Φ125×2・固定車 始動方式じか入 外観移動密閉形 絶縁階級E モータ種類横形 圧力(MPa)9
関連資料:(0.64MB)(1.18MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする