高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出量(L/min)31.9 質量(kg)132 注文コード40743353 品番HPJ-550TW3
参考基準価格(税別)¥605,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は吐出量・質量など16種類から選べます 他の種類を見る

地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。

吐出量(L/min)31.9 用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用 付属品ジュニアジェットガン(Φ2.5・JJG100-30VS)、吸水ホース(機内 3/4"・ストレーナ付)、余水ホース(機内 3/4”)、吐水ホース(1/2”×20m)、キャブタイヤケーブル(5m プラグ付)、給水タンク(100L) 質量(kg)132 出力(kW)3.7 極数4極 形式全閉外扇屋内形 周波数(Hz)50 寸法H(mm)790 電圧(V)三相200 構造三連プランジャポンプ 寸法A(mm)1110 寸法D(mm)635 車輪Φ150×4・固定車(1輪ストッパー付) 始動方式じか入 外観移動密閉形 絶縁階級F モータ種類横形 圧力(MPa)4.9
関連資料:(0.64MB)(1.18MB)
注意
※HPJ-5W5Xはタンク無し・ノズル無し・吐水ホース無しの仕様となりますのでご注意願います。HPJ-5W5はHPJ-5W5Xに全ての標準付属品が付いている仕様となります。
※ジャンクションバルブなど、特別付属品は別売となります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする