高圧洗浄機 (エンジン駆動・防音タイプ) HPJ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 吐出量(L/min)21.2 注文コード40743719 品番HPJ-5ESM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥612,000
この商品は吐出量など10種類から選べます 他の種類を見る

市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。防音タイプは市街地、住宅密集地での作業にも静粛性にもすぐれているハイグレード防音タイプです。
中でもHPJ-5ESMA型はアイドリングストップ仕様を搭載した製品となります。ノズルを離すとエンジンがアイドリング状態となり、30秒後に自動的にエンジンが停止します。燃料費と排出ガスの削減を実現した地球に優しい仕様です。

吐出量(L/min)21.2 用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用 付属品ハンドチェンジガン(Φ1.9・AJG80-30VSA)、吸水ホース(3/4″×2.7m・ストレーナ付)、余水ホース(1/2″×2.7m)、吐水ホース(3/8″×20m) 質量(kg)73 寸法H(mm)589 タンク容量(L)6 構造三連プランジャポンプ 寸法A(mm)670 寸法D(mm)573 車輪Φ125×4・固定車(1輪ストッパ付) 使用燃料自動車用無鉛ガソリン エンジン部型式GB220LE エンジン部総排気量(mL)215 圧力(MPa[kgf/cm2])7.8(80) エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式セルスタータ(リコイルスタータ) 外観移動密閉防音形 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.7(5.0)/1800
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。
※吐水ホースの種類によりパターンが分かれている製品につきましては、付属品を確認の上、ご注文下さい。お客様都合による返品は不可とします。

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1人が参考にしています
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする