50KTX21.5 耐圧防爆用水中渦巻きポンプ KTX型 鶴見製作所 40743789

耐圧防爆用水中渦巻きポンプ KTX型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
周波数(Hz)50
吐出口径(Φmm)50
出力(kW)1.5
揚程(m)15
内容量1台注文コード40743789品番50KTX21.5
参考基準価格(税別)¥500,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。
爆発の危険性のある場所で使用できます。
羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。

用途
危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
1.5
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
揚程(m)
15
吐出量(L/min)
250
タイプ
非自動形
使用液
汚水(0~40℃)
付属品
キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式
材質
【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT
質量(kg)
55
長さ(m)
10
極数
2極
寸法H(mm)
652
寸法d(mm)
50
適合範囲
【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類
構造
【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受
寸法A(mm)
282
寸法D(mm)
300
寸法B(mm)
600
寸法D1(mm)
150
寸法D2(mm)
150
国家検定合格番号
■防爆構造電気機械器具型式検定合格品】第T28999号
寸法A1(mm)
230
寸法B1(mm)
492
異物通過径(Φmm)
8
始動方式
じか入
寸法W1(mm)
125
絶縁階級
E・F
内蔵保護装置
サークルサーマルプロテクタ
心数×断面積(mm2)
4×2
潤滑油
タービン油VG32
仕上外径(Φmm)
18.3
配管接続方式
ホースカップリング
モータ種類
乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.35MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電感電火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする