鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
簡易自動制御盤 (屋外防雨型) K型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40744315
品番
K-3.7R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,200
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。
屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。
ポンプ1台の単独運転用です。
液面の検出には、メーカー製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
出力(kW)
3.7
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50/60
タイプ
屋外防雨型
用途
ポンプ1台の単独運転用
容量(kW)
3.7
形式
【盤】壁掛形
寸法H(mm)
300
寸法F(mm)
31
寸法D(mm)
160
寸法W(mm)
250
運転方式
1台単独運転用
塗装色
内外面共マンセル10G5/2
始動方式
じか入
設置場所
屋外
寸法WP(mm)
150
寸法HP(mm)
340
注意
※正しく配線をしてください。