ロイヤルポット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40744559 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックな吊り鉢

容量(L)1.3 ホワイト 材質ポリプロピレン 号数7号 寸法(Φ×高さH)(mm)215×117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40744534
2022-02-24
用途:
園芸用
アドハウス株式会社 様 (その他業種)

5号サイズはなかなか見つからないので助かりました。
本体は軽いので土の重さも気にしなくて良いです。
また底に貯まった水も片向けてすぐに捨てられるので便利でした。
今後も愛用させて頂きます。

対象商品:
40744559
2021-09-28
用途:
観葉植物栽培
製造業

近隣の店舗には無いので、助かりました。
価格もネット最安でした。

2020-09-05
用途:
配送が遅すぎ
卸売・小売業

お値段安めで使い勝手はまあまあ良い。
ただ3-4日着予定が、、
2回発送遅れるとの連絡があり、結局2週間かかりました。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする