洗える巻きウエイト ロコレッチシリーズ NHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 40745934 品番 8-6803-13
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高齢者や力が弱い方向けの軽量ウエイトセットです。手首・足首ともに使えます。取り外して洗うことができるパッド付きです。重さがひと目で分かるグラム表記付きです。

付属品洗えるパッド2枚・トレーニングミニブック 材質本体/ポリエステル合成繊維・鉄粉・ナイロン・鉄、洗えるパッド/ポリエステル合成繊維・スチレンブタジエンゴム 寸法(mm)ウエイト部:約240×90 ベルト長さ(mm)約260×38 質量(g/個)約500 アズワン品番8-6803-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする