羽立工業
羽立工業の 健康器具・機器
羽立工業の エクササイズ用品
洗える巻きウエイト ロコレッチシリーズ NHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
40745943
品番
8-6803-14
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
高齢者や力が弱い方向けの軽量ウエイトセットです。手首・足首ともに使えます。取り外して洗うことができるパッド付きです。重さがひと目で分かるグラム表記付きです。
付属品
洗えるパッド2枚・トレーニングミニブック
材質
本体/ポリエステル合成繊維・鉄粉・ナイロン・鉄、洗えるパッド/ポリエステル合成繊維・スチレンブタジエンゴム
寸法(mm)
ウエイト部:約255×95
ベルト長さ(mm)
約245×38
質量(g/個)
約1000
アズワン品番
8-6803-14