bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の 空調・水冷ウェア
bigborn(ビッグボーン)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
半袖/カモフラ柄/空調風神服(服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
40748366
品番
BK6158K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
着用シーンが広がるドビー生地の軽快な半袖ジャケット。
ドビー織機で織られた生地は、光沢感があり、規則正しい模様が特長。
肌触りが柔らかく、ソフトな着心地。撥水加工付きで水分をはじきます。
セット内容
服のみ
サイズ
LL
色
カモフラブルー×ブラック
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿は風気路メッシュ、ラグラン袖、左胸ファスナー付ポケット、両脇・胸ポケットケーブルホール付き、左内側ボックスポケット、保冷剤入れメッシュポケット
着丈(cm)
68
機能
撥水
バスト(cm)
122
裄丈(cm)
51
生地
ドビー
色番
5
材質(ファスナー)
プラスチック、引き手:金属
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。