半袖/カモフラ柄/空調風神服(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード40748463 品番BK6158K
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

着用シーンが広がるドビー生地の軽快な半袖ジャケット。
ドビー織機で織られた生地は、光沢感があり、規則正しい模様が特長。
肌触りが柔らかく、ソフトな着心地。撥水加工付きで水分をはじきます。

セット内容服のみ サイズ5L カモフラシルバー×ブラック 混率(%)ポリエステル100 仕様衿は風気路メッシュ、ラグラン袖、左胸ファスナー付ポケット、両脇・胸ポケットケーブルホール付き、左内側ボックスポケット、保冷剤入れメッシュポケット 着丈(cm)72 機能撥水 バスト(cm)138 裄丈(cm)56 生地ドビー 色番6 材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする