SU-S-SP P2 M12×1.75 ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40749265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU-S-SP P2 M12×1.75 ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40749265
SU-S-SP P2 M12×1.75 ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40749265

ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M12×1.75材質HSS注文コード40749265品番SU-S-SP P2 M12×1.75
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
呼び寸法M12×1.75ねじ長さ(mm)15材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:84形状下穴:止り規格JIS等級P2溝数3下穴径(Φmm)10.4山数1.75呼び12全長L(mm)82ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付2.5Pシャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSSQ012P-SUシャンク四角部幅(mm)6.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40749213
2019-01-06
用途: 深穴タップ
製造業

ステンのタップ作業でどうしても折れてしまっていたが、これで解決できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする