曜日別特売
ZET-B P3 M14×2 チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40749712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZET-B P3 M14×2 チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40749712
ZET-B P3 M14×2 チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40749712

チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード40749712品番ZET-B P3 M14×2
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途チタン合金の加工シャンク径(mm)10.5全長(mm)88ピッチ(mm)2ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードZETBR014Q突き出しセンタ有無
関連資料:(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする