PM-SP P3 M10×1.5 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40750735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-SP P3 M10×1.5 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40750735
PM-SP P3 M10×1.5 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40750735

難削材用スパイラルタップ PM-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1.5呼び10全長L(mm)75注文コード40750735品番PM-SP P3 M10×1.5
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途
高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
呼び寸法M10×1.5食付2.75Pねじ長さ(mm)23溝数3材質HSS-P仕様●ひっかかり率:86形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)8.6山数1.5呼び10全長L(mm)75ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ加工止り穴用シャンク径d(Φmm)7シャンク長ls(mm)38内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする