※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロースパイラルタップ LO-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
呼び寸法
M14
注文コード
40751076
品番
(LS)LO-SP M14 X2 L150 P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法
M14
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
10.5
材質
高速度工具鋼(HSS)
ピッチ(mm)
2
等級
P2
ねじ径
M14
溝数
3
全長L(mm)
150
ねじの種類
M
食付
2.5P
メーカー商品コード
LSHQ014QL15