曜日別特売
LO-SP M3 X0.5  P1 (20°) ロースパイラルタップ LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40751225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LO-SP M3 X0.5  P1 (20°) ロースパイラルタップ LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40751225
LO-SP M3 X0.5  P1 (20°) ロースパイラルタップ LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40751225

ロースパイラルタップ LO-SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本呼び寸法M3注文コード40751225品番LO-SP M3 X0.5 P1 (20°)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M3材質高速度工具鋼(HSS)ピッチ(mm)0.5等級P1ねじ径M3ねじの種類Mメーカー商品コードLSHP3.0G20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする