bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の 空調・水冷ウェア
bigborn(ビッグボーン)の 長袖 空調ウェア・服
ポリエステル/空調風神服(服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
40751446
品番
BK6187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな風合いのベーシックウェア。
UVカット機能付き。
セット内容
服のみ
サイズ
S
色
モスグリーン
混率(%)
ポリエステル100
材質
(ファスナー)プラスチック、引き手:金属、(ボタン)プラスチック
仕様
衿は風気路メッシュ、左袖ペン差し、左胸ポケットペン差し、右胸ファスナーポケット、左内側ボックスポケット、胸・両脇ポケットケーブルホール付き、ファン用リング(TPU)、袖口Wドットボタン
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
62
機能
UVカット95%
バスト(cm)
112
生地
タフタ
色番
23
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。