ポリエステル/空調風神服(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード40751753 品番BK6187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな風合いのベーシックウェア。
UVカット機能付き。

セット内容服のみ サイズEL チャコール 混率(%)ポリエステル100 材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属、(ボタン)プラスチック 仕様衿は風気路メッシュ、左袖ペン差し、左胸ポケットペン差し、右胸ファスナーポケット、左内側ボックスポケット、胸・両脇ポケットケーブルホール付き、ファン用リング(TPU)、袖口Wドットボタン 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 機能UVカット95% バスト(cm)132 生地タフタ 色番68
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする