トーホー
トーホーの 蛍光/メタリック塗料
トーホーの 蛍光塗料
NT蛍光塗料UNI
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10mL)
色
黄
仕様
うすめ液:蛍光塗料UNI専用うすめ液
注文コード
40752444
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
鮮明で視認性に優れた美しい蛍光塗料
色
黄
用途
ウキトップや目印の塗装にご使用ください。発泡素材にも直接塗ることができます。
仕様
うすめ液:蛍光塗料UNI専用うすめ液
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.01L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
注意
※お使いのPC環境によっては実際の色とは若干異なりますので、ご了承ください。