- 特製うるし トーホー 40752557 - 特製うるし トーホー 40752557

特製うるし

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10g) 透明 仕様うすめ液:特製うるし専用うすめ液 注文コード40752557 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は色・仕様・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。

透明 用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。 仕様うすめ液:特製うるし専用うすめ液 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※本品は食品衛生法の基準に適合しておりませんので、食器など直接口にふれる物への塗装にはご使用いただけません。
※金・銀は金粉、銀粉が付属しておりますので、チューブから特製うるし液を絞り出し、金粉または銀粉を適量混ぜてご使用ください。
※お使いのPC環境によっては実際の色とは若干異なりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40752715
2024-09-20
用途:
釣り道具作成(ウキ、小物)時
サービス業

30年前から使ってます 良好、低価格だからか? 実力のほどは?

対象商品:
40752663
2023-11-21
用途:
仏壇のきず直し

漆という名前の塗料ですが、あまりに漆とは似つかないものが多く、がっかりしてきましたが、これまでの中で、この商品が最もそれに近い出来栄えになります。(もちろん、誰がみてもわかります)

対象商品:
40752566
2023-07-30
用途:
小物仕上げに
サービス業

ラミネートの様な光沢とカチカチの表面硬度が得られて素晴らしい。
少量で使い切り前提かもですがキャップのねじが一発でバカになってしまい保存性には問題ありそうです。
とりあえずタッパーに入れて乾燥を遅らせる対策してます。

2人が参考にしています
対象商品:
40752584
2022-02-19
用途:
塗装作業時
農・林・水産業

水溶性の塗装後に水溶性の塗装が乗らない時。
漆製品の修理にとても対応してくれました。

1人が参考にしています
対象商品:
40752575
2021-05-04
用途:
アクセサリーの塗装や金箔の接着剤として
KAZNESQ 様 (その他業種)

昔から愛用している製品です。本うるしは乾燥に室が必要なうえ時間もかかりますが、こちらはほぼ普通のラッカーと同じ感覚で使えます。重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
40752593
2020-12-19
用途:
金継ぎ
今野登志夫陶房 様

完全に乾燥すればシンナーにも溶けにくくなるので、本物の漆の代用として使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
40752575
2021-03-16
用途:
塗装作業時
しはたゆり 様 (その他業種)

水溶性の塗装後に水溶性の塗装が乗らない時。
漆製品の修理にとても対応してくれました。

対象商品:
40752566
2021-02-25
用途:
金継ぎ
金融・保険業

強烈に匂いますが、いい香りです。
乾くまでの時間がかかり、その間に垂れてしまいました。
ちゃんと使い方を研究してから使うことをおすすめします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする