ウレタン・フィニッシャーEX

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個(40mL) 注文コード 40752724 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。

使用方法
1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。
2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。
スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、
必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。
※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。
用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。 仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液 危険等級V 乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※重ね塗りする場合は、前回塗装の硬化確認後に行って下さい。※他の塗料の上に上塗りする場合は、目立たない場所で色流れやハジキなど の変化が発生しないかを確認後に行って下さい。※湿度の高い時、白濁(カブリ)がおきる場合は、『ルアーコート剤共通リターダー』をご使用下さい。※用具の洗浄は「EX塗料共通うすめ液」または「ツールクリーナー」をご使用下さい。※本品は、空気中の水分と塗料が反応して硬化するので、開封後は出来るだけ早くご使用下さい。また、使用後は速やかにフタを締め、温度変化の少ない冷暗所で保管して下さい。※特に梅雨などの高温多湿時、塗装表面が白濁(カブリ)する場合があります。これは塗料中の溶剤が急激に揮発することにより、空気中の水分を取り込み表面が白く濁る現象です。その対策として、揮発速度を遅くする『ルアーコート剤共通リターダー』を添加することで防止することが可能です。

商品説明動画

超!簡単ルアーリメイク
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40752749
2024-06-25
用途:
クラシックカーの樹脂製レンズの日焼け防止
建設業・工事業

塗膜が厚めで一回塗りでかなり艶がでたが二回塗ってUVかっと効果をを高める様にした。
表面保護にもなり良い感じ。

対象商品:
40752749
2024-06-06
用途:
自動車の灯火類樹脂レンズの表面保護
建設業・工事業

UVカット剤配合とあったので樹脂レンズの紫外線劣化対策に筆塗りしました。
表面は艶々で塗膜が出来たので保護にはなると思いますがUVカット性は今後様子を見ます。

対象商品:
40752749
2023-06-05
用途:
メタルジク・メタルバイブのコーティング目的
医療・福祉・介護関連業

2回リピート買いしました。特に目だった黄変もなく、重宝しております。耐久性・強度もありますが、最低2〜3回のコーティングは必要です。

対象商品:
40752749
2021-08-13
用途:
ミニカーのリペイントに
鉱業

一液性ウレタンは初めて使用したけど薄めずにそのままエアブラシで吹けて乾燥時間も早い。硬化後も研ぎ出しは可能で使い勝手はラッカー並みかそれ以上に感じました。「価格もラッカーより安い)
性質上厚吹きするとヒケないのでそのままぼってりした仕上がりになります。(気泡の発生もします)
初めてウレタンを使ってみようと思った人には最適な商品だと思います。

5人が参考にしています
2021-04-23
用途:
ルアーの保護、小物雑貨などにコーティング
アユミオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前から使用しているので、安心して使用しています、コーティングなどに使用し、コーティングする物の大きさによって容量をかえてます。

2人が参考にしています
対象商品:
40752749
2021-02-02
用途:
海釣りウキの仕上げ塗装
その他業種

グレウキの仕上げ塗装に使用した。2回塗りで表面の光沢も綺麗に仕上狩り、岩にあたっても剥がれ無かったので満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
40752749
2020-12-26
用途:
釣りのシンカーの補強
運輸・通信業

問題なく使えました。
気をつけて使わないとすぐに固まりますが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする