ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの 水性塗料用刷毛
OX水性用刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40754045
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
良質のテーパー化繊を使用した塗り心地重視のハケです
形状
筋違
玉厚(mm)
12
刷毛幅(mm)
75
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用
毛色
白色