ステップ
ステップの 刷毛(ハケ)
ステップの 油性塗料用刷毛
OX油性用刷毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刷毛幅(mm)
30
注文コード
40754088
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刷毛幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
良質のテーパー化繊を使用した塗り心地重視のハケです
形状
筋違
玉厚(mm)
11
刷毛幅(mm)
30
種類
刷毛
材質(毛)
獣毛・化繊
主な用途
油性用
毛色
白色